Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X4

Artikelnummer: 966520 2X4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Lengte L 0,93 m
Ladderlengte 0,93 m
Werkhoogte ca. 2,5 m
Breedte aan de voet 0,46 m
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 5,8 kg
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966520 2X4
EAN/GTIN 4045197795939
Nummer fabrikant 966520 2X4

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 80 mm diepe, geribbelde treden. Zeer stabiel dankzij conische constructie. Antislipvoeten. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

Norm:

Volgens DIN EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen