{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Lengte L | 2,01 m | |
Ladderlengte | 2,01 m | |
Werkhoogte ca. | 3,5 m | |
Platformhoogte | 1,4 m | |
Breedte aan de voet | 0,55 m | |
Liggerhoogte | 50 mm | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741615 | |
Nummer fabrikant | 966500 6 |