Bokladder, eenzijdig oploopbaar 5

Artikelnummer: 966500 5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Lengte L 1,78 m
Ladderlengte 1,78 m
Werkhoogte ca. 3,25 m
Platformhoogte 1,17 m
Breedte aan de voet 0,52 m
Liggerhoogte 50 mm
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 6,9 kg
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966500 5
EAN/GTIN 4045197741608
Nummer fabrikant 966500 5

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 4-voudig geklonken aluminium trapscharnieren en 80 mm diepe, geribbelde treden. Hoge stabiliteit dankzij conische constructie, antislipvoeten en ruim bemeten staplatform. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

Norm:

Volgens DIN EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen