Inklapbare steiger, normale uitvoering 3550 mm

Artikelnummer: 966311 3550
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Platformhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 200

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Klimtechniek draagvermogen 200 kg
    Werkhoogte ca. 5,55 m
    Steigerhoogte 4,65 m
    Gewicht 95,3 kg
    Producttype steiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 966311 3550
    EAN/GTIN 4003866535149
    Nummer fabrikant 53514

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Inklapbare steiger met eenvoudige eenhandsbediening van het klapframe met robuuste vergrendelknop: Vastzetten en losmaken met slechts één klik. Gepatenteerde bordplank-eenheid. Lichtlopende opsteekgeleiding van harde kunststof: geen kanteling bij het samenstellen van de opsteekframes. Steigerbreedte: 0,72 m; steigerlengte: 1,8 m . inclusief zwenkwielen met vergrendeling ⌀ 125 mm. Uit te breiden tot max. 7,65 m werkhoogte.

    Norm:

    EN 1004 (steigerklasse 3, belastbaar tot 200 kg/m2).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen