• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Inklapbare steiger, normale uitvoering, Platformhoogte: 1550mm

Artikelnummer: 966311 1550
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Platformhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 200

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 200 kg
Werkhoogte ca. 3,55 m
Steigerhoogte 2,65 m
Gewicht 68 kg
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966311 1550
Kopiëren
EAN/GTIN 4003866535125
Kopiëren
Nummer fabrikant 53512
Kopiëren
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbare steiger met eenvoudige eenhandsbediening van het klapframe met robuuste vergrendelknop: Vastzetten en losmaken met slechts één klik. Gepatenteerde bordplank-eenheid. Lichtlopende opsteekgeleiding van harde kunststof: geen kanteling bij het samenstellen van de opsteekframes. Steigerbreedte: 0,72 m; steigerlengte: 1,8 m . inclusief zwenkwielen met vergrendeling ⌀ 125 mm. Uit te breiden tot max. 7,65 m werkhoogte.

Norm:

EN 1004 (steigerklasse 3, belastbaar tot 200 kg/m2).

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen