Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar 5

Artikelnummer: 966272 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 3,3 m
Platformhoogte zonder leuning 1,29 m
Platformbreedte 380 mm
Platformdiepte 390 mm
Breedte aan de voet 0,65 m
Diepte van sport / trede 80 mm
Aflegbak aanwezig ja
Aantal treden inclusief platform 5
Reling 2
Spreidbeveiliging 2 perlon-veiligheidsbanden
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 12 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966272 5
EAN/GTIN 4003866416349
Nummer fabrikant 41634

Omschrijving

Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

Norm:

EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen