{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 3 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 1,03 m | |
Platformbreedte | 380 mm | |
Platformdiepte | 390 mm | |
Breedte aan de voet | 0,62 m | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Aflegbak aanwezig | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 4 | |
Reling | 2 | |
Spreidbeveiliging | 2 perlon-veiligheidsbanden | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 11 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Safer Step | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer | 966272 4 | |
EAN/GTIN | 4003866416332 | |
Nummer fabrikant | 41633 |