Werkplatformenkele module E

Artikelnummer: 966150 E
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Modulecombinatie B+D+E
Werkhoogte 2,8 m
Platformhoogte zonder leuning 0,8 m
Platformdiepte 1,05 m
Breedte van sport / trede 555 mm
Diepte van sport / trede 250 mm
Aantal treden inclusief platform 4
Materiaal Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht enkele module 4,8 kg
Gewicht modulecombinatie 14 kg
Norm DIN EN 14183
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966150 E
EAN/GTIN 4003866402649
Nummer fabrikant 40264

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.
Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.
Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.
Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen