{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Modulecombinatie | A | |
Werkhoogte | 2,2 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,2 m | |
Platformdiepte | 0,3 m | |
Breedte van sport / trede | 555 mm | |
Diepte van sport / trede | 250 mm | |
Aantal treden inclusief platform | 1 | |
Materiaal | Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht enkele module | 2,9 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966150 A | |
EAN/GTIN | 4003866402618 | |
Nummer fabrikant | 40261 |