Universele telescoopladder 4-delig 4X5

Artikelnummer: 966111 4X5
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

aantal sporten Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte uitgeschoven 5,3 m
Trapladder werkhoogte ca. 3,85 m
Aanlegladder werkhoogte ca. 6,05 m
Lengte ingeklapt 1,58 m
Breedte ingeklapt 0,71 m
Diepte ingeklapt 0,21 m
Aantal treden 4×5
Opstapje uitvoering Sport
Gewicht 18 kg
Norm DIN EN 131-2
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966111 4X5
EAN/GTIN 4003866413843
Nummer fabrikant 41384

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele aanlegladder, trapladder en ladder geschikt voor trappen in één. Werkhoogte bij alle varianten in sportenafstand van 280 mm instelbaar. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen. Compacte transportafmetingen, kan in elkaar worden geschoven om ruimte te besparen. Eenvoudig te bedienen, automatisch vergrendelend aluminium veiligheidslamellenscharnier. Veilige hoogteverstelling door middel van 4 trekgrepen van spuitgietaluminium. Met uitklapbare steunen voor gebruik als aanlegladder conform EN 131-1 (niet bij gr. 4×3). De steunen kunnen worden neergeklapt voor transport of bij gebruik als trapladder om ruimte te besparen.

Norm:

DIN EN 131.