{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 2,98 m | |
Trapladder werkhoogte ca. | 2,75 m | |
Aanlegladder werkhoogte ca. | 3,85 m | |
Lengte ingeklapt | 1,05 m | |
Breedte ingeklapt | 0,5 m | |
Diepte ingeklapt | 0,21 m | |
Aantal treden | 4×3 | |
Opstapje uitvoering | Sport | |
Gewicht | 9 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966111 4X3 | |
EAN/GTIN | 4003866419340 | |
Nummer fabrikant | 41934 |