{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Breedte | 470 mm | |
Ladderlengte uitgeschoven | 3 m | |
Ladderlengte ingeschoven | 0,76 m | |
Werkhoogte ca. | 3,8 m | |
Diepte van sport / trede | 85 mm | |
Aantal treden | 9 | |
Materiaal | Aluminium | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Gewicht | 10,2 kg | |
Producttype | Aanlegladder |
Artikelnummer |
966096 9
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4031405407626
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
115463
Kopiëren |
|
Fabrikant | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |