Telescoop-aanlegladder, Aantal treden: 13

Artikelnummer: 966096 13
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Breedte 565 mm
Ladderlengte uitgeschoven 4,1 m
Ladderlengte ingeschoven 0,93 m
Werkhoogte ca. 4,9 m
Diepte van sport / trede 85 mm
Breedte dwarssteun 0,89 m
Aantal treden 13
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Gewicht 17,6 kg
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966096 13
EAN/GTIN 4031405407619
Nummer fabrikant 115464

Omschrijving

Uitvoering:

Telescopische ladder van aluminium met stabiele bomen van driehoekige buizen, slijtvast geëloxeerd. 80 mm diepe, geribbelde treden en 2 opstapsporten (50 mm). Omgezette trede-boomverbinding. Trede-sportafstand 300 mm. Maximale belasting 150 kg. Comfortabele hoogteverstelling dankzij intuïtieve telescoopfunctie. Ingeschoven past de ladder in elke kofferruimte.
Inclusief klaptraverse (los meegeleverd).

Norm:

DIN EN 131.