Werkplatform, inklapbaar, tweezijdig oploopbaar 2X4

Artikelnummer: 966070 2X4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 2,99 m
Platformhoogte zonder leuning 0,99 m
Platformbreedte 600 mm
Platformdiepte 300 mm
Breedte aan de voet 0,8 m
Diepte van sport / trede 85 mm
Aantal treden inclusief platform 2×4
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 10,3 kg
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966070 2X4
EAN/GTIN 4003866403745
Nummer fabrikant 40374

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen