Werkplatform, inklapbaar, tweezijdig oploopbaar 2X3

Artikelnummer: 966070 2X3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Klimtechniek draagvermogen 150 kg
    Werkhoogte ca. 2,74 m
    Platformhoogte zonder leuning 0,74 m
    Platformbreedte 600 mm
    Platformdiepte 300 mm
    Breedte aan de voet 0,75 m
    Diepte van sport / trede 85 mm
    Aantal treden inclusief platform 2×3
    Opstapje uitvoering trap
    Oploopbaarheid tweezijdig
    Gewicht 7,9 kg
    Producttype Werkplatform

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 966070 2X3
    EAN/GTIN 4003866403738
    Nummer fabrikant 40373

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.
    Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
    85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

    Norm:

    DIN EN 14183.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen