Bokladder, eenzijdig oploopbaar 8

Artikelnummer: 966000 8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 2,6 m
Werkhoogte ca. 3,75 m
Platformhoogte 1,75 m
Breedte aan de voet 0,56 m
Liggerhoogte 87 mm
Diepte van sport / trede 85 mm
Aflegbak aanwezig ja
Aantal treden inclusief platform 8
Materiaal Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 13 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966000 8
EAN/GTIN 4003866403387
Nummer fabrikant 40338

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, veiligheidsbrug en brede aflegbak. 85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen