{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte | 1,9 m | |
Werkhoogte ca. | 3,1 m | |
Platformhoogte | 1,1 m | |
Breedte aan de voet | 0,49 m | |
Liggerhoogte | 87 mm | |
Diepte van sport / trede | 85 mm | |
Aflegbak aanwezig | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 5 | |
Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966000 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403356 | |
Nummer fabrikant | 40335 |