Antislip-vloermarkeringstape Dikte 0,72 mm LUMINOS

Artikelnummer: 964970 LUMINOS
(3,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 100 N/mm
Rekbaarheid 200 %
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar; vochtbestendig
Toepassing Markeren
temperatuurbestendig tot -5 °C - 50 °C
Kleur nalichtend
Lengte 15 m
Breedte 25 mm
Dikte 0,85 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964970 LUMINOS
EAN/GTIN 4042448841971
Nummer fabrikant 60953-00000-00

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape tesa® antislip-tape 60950-60953 voor binnen- en buitentoepassingen. Zeer sterke kleefkracht op veel ondergronden, bestand tegen zout water en chemicaliën. Tapes bestaan uit een met mineralen (aluminiumoxide) gecoate PVC-drager. Antislipeffect houdt tot wel 2 jaar aan bij normale belasting.
Fosforescerend voor veiligheid bij uitval van de ruimteverlichting

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.