Antislip-vloermarkeringstape Dikte 0,72 mm CLEAR

Artikelnummer: 964970 CLEAR
(2,15 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 58 N/mm
Rekbaarheid 25 %
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar; vochtbestendig
Toepassing Markeren
temperatuurbestendig tot -5 °C - 50 °C
Kleur transparant
Lengte 15 m
Breedte 25 mm
Dikte 0,81 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964970 CLEAR
EAN/GTIN 4042448841964
Nummer fabrikant 60952-00000-00

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape tesa® antislip-tape 60950-60953 voor binnen- en buitentoepassingen. Zeer sterke kleefkracht op veel ondergronden, bestand tegen zout water en chemicaliën. Tapes bestaan uit een met mineralen (aluminiumoxide) gecoate PVC-drager. Antislipeffect houdt tot wel 2 jaar aan bij normale belasting.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.