Antislip-vloermarkeringstape dikte 1,2 mm YELLOW

Artikelnummer: 964950 YELLOW
(5,28 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleur geel
Lengte 30 m
Breedte 50 mm
Dikte 1,2 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964950 YELLOW
EAN/GTIN 4005546982489
Nummer fabrikant 1725-04

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende, extra sterke bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen. Antislipwerking R10 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Slijtvast en sterk dankzij geëxtrudeerd, hoogwaardig materiaal. Dikte 1,2 mm. Sterke hechtkracht door afgeschuinde randen. Deze voorkomt beschadiging van de vloermarkeringsband. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.