Antislip-vloermarkeringstape dikte 1,2 mm WHITE

Artikelnummer: 964950 WHITE
(5,23 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Dragermateriaal PVC-folie
    Lijm Acrylaat
    Kleur wit
    Lengte 30 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 1,2 mm
    Producttype Vloermarkeringstape

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964950 WHITE
    EAN/GTIN 4005546999869
    Nummer fabrikant 1725-02

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zelfklevende, extra sterke bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen. Antislipwerking R10 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Slijtvast en sterk dankzij geëxtrudeerd, hoogwaardig materiaal. Dikte 1,2 mm. Sterke hechtkracht door afgeschuinde randen. Deze voorkomt beschadiging van de vloermarkeringsband. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

    Norm:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.