Euronorm-bakken rood NB14

Artikelnummer: 963378 NB14
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 170 mm
Breedte 400 mm
Diepte 300 mm
Kleur rood
Greepvorm Open greep
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963378 NB14
EAN/GTIN 8055520002081
Nummer fabrikant NB14V1- ROT

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van kunststof.
Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op drie basismaten is gebaseerd.
Deze bakken zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.
Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.
Bestand tegen de meeste zuren en oliën.

Tip:

Geschikte accessoires (deksel, sluiting, papierklem) vindt u onder nr. 963382963384.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen