Open magazijnbak 4

Artikelnummer: 963341 4
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 4
Fabrikantnummer Serie 14/7
Hoogte 128 mm
Breedte 150 mm
Diepte 235 mm
Breedte binnenkant 138 mm
Diepte binnenkant 200 mm
Materiaal Plaatstaal
Kleur grijsblauw gelakt
Kleur grijsblauw gelakt
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door insteekkaart
Vergrendeling in lades nee
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963341 4
EAN/GTIN 4052939477879
Nummer fabrikant 6890

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal voor hoge mechanische belastingen, met een hoge stapelbelastbaarheid. Grote stabiliteit dankzij gerolde stapelrand.
Grijsblauw gelakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen