{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 1 | |
Hoogte | 295 mm | |
Breedte | 480 mm | |
Diepte | 720 mm | |
Breedte binnenkant | 448 mm | |
Diepte binnenkant | 630 mm | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Kleur | grijsblauw gelakt | |
Kleur | grijsblauw gelakt | |
voorbereid voor deksel | ja | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door insteekkaart | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963341 1 | |
EAN/GTIN | 4052939472447 | |
Nummer fabrikant | 6650 |