Open magazijnbakken PE, set, rood, Type: SB6

Artikelnummer: 963323 SB6
Prijs instellen 50 Stuk (1,65 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type SB6
Inhoud 0,2 l
Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Diepte 85 mm
Breedte binnenkant 83 mm
Diepte binnenkant 63 mm
Materiaal Polyethyleen
Kleur rood
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door labelstrip
Vergrendeling in lades nee
Inhoud per doos 50
Producttype Open magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963323 SB6
EAN/GTIN 4009292801339
Nummer fabrikant VPE 19100641
Fabrikant Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Omschrijving

T.b.v.:

Bakkenrails nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (echter niet maat SB2 en SB3Z), voor montagewagen nr. 918583 maat TB3, voor gereedschapspanelen nr. 940705 maat S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 944003 − 944039 en nr. 943901 tot 943907. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 955810 maat 100 kleine open magazijnbakken nr. 963321 maat SB6 en SB5 afzonderlijk aan geperforeerde wanden worden opgehangen.

Tip:

levering uitsluitend in complete dooseenheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen