Open magazijnbakken PE, set SB3Z

Artikelnummer: 963323 SB3Z
Prijs instellen 14 Stuk (10,64 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type SB3Z
Inhoud 7,3 l
Hoogte 145 mm
Breedte 210 mm
Diepte 350 mm
Breedte binnenkant 181 mm
Diepte binnenkant 300 mm
Materiaal Polyethyleen
Kleur rood
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door labelstrip
Vergrendeling in lades nee
Inhoud per doos 14
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963323 SB3Z
EAN/GTIN 4009292801636
Nummer fabrikant VPE 19200341

Omschrijving

T.b.v.:

Bakkenrails nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (echter niet maat SB2 en SB3Z), voor montagewagen nr. 918583 maat TB3, voor gereedschapspanelen nr. 940705 maat S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 944003 − 944039 en nr. 943901 tot 943907. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 955810 maat 100 kleine open magazijnbakken nr. 963321 maat SB6 en SB5 afzonderlijk aan geperforeerde wanden worden opgehangen.

Tip:

levering uitsluitend in complete dooseenheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen