Open magazijnbak PE los SB6

Artikelnummer: 963321 SB6
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type SB6
Inhoud 0,2 l
Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Diepte 85 mm
Breedte binnenkant 83 mm
Diepte binnenkant 63 mm
Materiaal Polyethyleen
Kleur geel
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door labelstrip
Vergrendeling in lades nee
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963321 SB6
EAN/GTIN 4009292801353
Nummer fabrikant 19100673 SB 6 GELB

Omschrijving

T.b.v.:

Bakkenrails nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (echter niet maat SB2 en SB3Z), voor montagewagen nr. 918583 maat TB3, voor gereedschapspanelen nr. 940705 maat S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 944003 − 944039 en nr. 943901 tot 943907. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 955810 maat 100 kleine open magazijnbakken nr. 963321 maat SB6 en SB5 afzonderlijk aan geperforeerde wanden worden opgehangen.

Tip:

Open magazijnbak afzonderlijk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen