{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | SB2 | |
Inhoud | 23,1 l | |
Hoogte | 200 mm | |
Breedte | 310 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte binnenkant | 280 mm | |
Diepte binnenkant | 445 mm | |
Materiaal | Polyethyleen | |
Kleur | groen | |
voorbereid voor deksel | ja | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door labelstrip | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963321 SB2 | |
EAN/GTIN | 4009292800141 | |
Nummer fabrikant | 19100261 SB 2 GRÜN | |
Fabrikant | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |