Open magazijnbak BC1

Artikelnummer: 963301 BC1
op aanvraag
Op voorraad
1.510 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type BC1
Hoogte 165 mm
Breedte 264 mm
Diepte 298 mm
Materiaal Polypropyleen
Kleur antraciet
Kleur antraciet
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde ja
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler ja
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door labelstrip
Vergrendeling in lades nee
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963301 BC1
EAN/GTIN 4045197681942
Nummer fabrikant 963301 BC1

Omschrijving

Uitvoering:

Open magazijnbakken met ergonomische handgreep (hoog draagcomfort). Met transparante plaat te veranderen in magazijnbak. Binnenzijden glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6×54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken zijn stapelbaar.

Voordeel:

De voordelen van GARANT open magazijnbakken:
  • Stevig en stabiel door slagvast polypropyleen.
  • Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden.
  • Eenvoudig stapelbaar dankzij rasterpunten.
  • Voelen prettig aan en zijn gemakkelijk te reinigen dankzij hoogwaardige oppervlakken en gladde binnenzijden.
  • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

T.b.v.:

Bakkenrails nr. 916535, 920240, voor gereedschapspanelen nr. 957060 gr. S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 954600 - 954670 en nr. 954701 tot 954722. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 963050 kleine open magazijnbakken nr. 963301 gr. AA1 en AB1 aan geperforeerde wanden afzonderlijk worden opgehangen.

Tip:

Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn Easyfix universele bakhouders nr. 955810 gr. 100 nodig. Geschikt voor maten AA1, AB1 en AC1.
Voor direct ophangen aan Multifix-rails zijn alleen de maten AA1, AB1 en AC1 geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen