Lade transparant 250-1

Artikelnummer: 963259 250-1
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 58 mm
Breedte 80 mm
Diepte 239 mm
Toepassingsgebied Opbergbox voor klein materiaal
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963259 250-1
EAN/GTIN 5733439107273
Nummer fabrikant 107273

Omschrijving

T.b.v.:

Ladenmagazijn nr. 963255 maat 24.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen