Lade transparant 250-3

Artikelnummer: 963259 250-3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 57 mm
    Breedte 320 mm
    Diepte 240 mm
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963259 250-3
    EAN/GTIN 5733439103114
    Nummer fabrikant 103114

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Ladenmagazijn nr. 963255 maat 6.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen