Basisplaat 384X480 mm

Artikelnummer: 961140 384X480
Korting
11,45 €
(54,89 € / 1 Square metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 384 mm
Diepte 480 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 410 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Materiaal Kunststof
Kleur zwart
Producttype Rastermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961140 384X480
EAN/GTIN 4037519009046
Nummer fabrikant AQ-3936-CH8000

Omschrijving

Toepassing:

Afm. 1056×624 om naar keuze op maat te snijden.