Basisplaat, Breedte×diepte: 384X432mm

Artikelnummer: 961140 384X432
Korting
11,10 €
(50,30 € / 1 Square metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 384 mm
Diepte 432 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 391 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 442 mm
Materiaal Kunststof
Kleur zwart
Producttype Rastermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961140 384X432
EAN/GTIN 4037519006434
Nummer fabrikant AQ-3911-CH8000

Omschrijving

Toepassing:

Afm. 1056×624 om naar keuze op maat te snijden.