UNI-BOX 24 mm hoog 96X144 mm

Artikelnummer: 960900 96X144
Korting
3,27 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Hoogte 24 mm
Hoogte binnenkant 18 mm
Breedte 96 mm
Breedte binnenkant 85 mm
Diepte 144 mm
Diepte binnenkant 133 mm
Materiaal ABS-kunststof
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960900 96X144
EAN/GTIN 4037519000210
Nummer fabrikant JCN7210120

Omschrijving

Tip:

Bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.