{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1 | |
Hoogte | 24 mm | |
Hoogte binnenkant | 18 mm | |
Breedte | 48 mm | |
Breedte binnenkant | 37 mm | |
Diepte | 96 mm | |
Diepte binnenkant | 85 mm | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
Kleur | zwart | |
voorbereid voor afdekking | ja | |
stapelbaar | ja | |
Fixatie op noppenmat | ja | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960900 48X96 | |
EAN/GTIN | 4037519000012 | |
Nummer fabrikant | JCN7120100 |