Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment voor lades met fronthoogte 6+24

Artikelnummer: 960820 6+24
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 6
Aantal scheidingsplaten 24
Geschikt voor behuizingsbreedte 1.000 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 120 mm
Geschikt voor lades breedte in E 50 E
Geschikt voor lades diepte in E 26 E
Geschikt voor lades nuttige breedte 850 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 445 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960820 6+24
EAN/GTIN 4045197349774
Nummer fabrikant 960820 6+24

Omschrijving

Uitvoering:

Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

T.b.v.:

Een assortiment is toereikend voor een lade nr. 957024 / 957026.

T.b.v.:

Lade nr. 957026: 50×26 E

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960800: 6 st.
Scheidingsplaat nr. 960550960570: 20 st. maat 98: 4 st. maat 166

Tip:

Assortimenten voor 500 mm = 22 E brede systeemkasten kunnen individueel worden samengesteld uit sleufscheidingsschot nr. 960800 en scheidingsplaten nr. 960550 t/m 960600.