{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Legbordenkast | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 4 | |
Aantal scheidingsplaten | 16 | |
Geschikt voor behuizingsbreedte | 750 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 120 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 36 E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 26 E | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 612 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 445 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960820 4+16 | |
EAN/GTIN | 4045197349750 | |
Nummer fabrikant | 960820 4+16 |