Scheidingsplaat 275 mm hoog 200

Artikelnummer: 960600 200
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast; Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast; Legbordenkast
Hoogte 275 mm
Breedte 200 mm
Breedte in E 12 E
Verdeelunit 1 E = 17 mm
gebogen opname voor etikethouder ja
Geschikt voor lades met fronthoogte 300 / 400 mm
Materiaal Aluminium
Fixatie aan ladebodem met schroeven nr. 960530
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960600 200
EAN/GTIN 4045197333988
Nummer fabrikant 960600 200

Omschrijving

Uitvoering:

Alum.

Toepassing:

Voor verdere onderverdeling in combinatie met sleufscheidingsschotten nr.960490 t/m 960520.

Tip:

Voor sleufscheidingsschot- / scheidingsplaat-assortimenten zie nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen