Scheidingsplaat 47

Artikelnummer: 960540 47
op aanvraag
Op voorraad
712 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast; Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast; Legbordenkast
    Hoogte 27 mm
    Breedte 47 mm
    Breedte in E 3 E
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    gebogen opname voor etikethouder ja
    Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm
    Materiaal Aluminium
    Fixatie aan ladebodem met schroeven nr. 960530
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960540 47
    EAN/GTIN 4045197333469
    Nummer fabrikant 960540 47

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alum.

    Toepassing:

    Voor verdere onderverdeling in combinatie met sleufscheidingsschotten nr.960490 t/m 960520.

    Tip:

    Voor sleufscheidingsschot- / scheidingsplaat-assortimenten zie nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen