{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Hoogte | 27 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 50 mm | |
Geschikt voor lades breedte | 457 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 27E | |
Geschikt voor lades diepte | 457 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 27E | |
Materiaal | Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs | |
Fixatie aan ladebodem | Vastschroeven met schroeven nr. 960530 | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960490 50 | |
EAN/GTIN | 4045197333223 | |
Nummer fabrikant | 960490 50 |