Sleufscheidingsschot, verzinkt, voor lades breedte 457 mm 100/125 mm

Artikelnummer: 960490 100/125
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
    Hoogte 75 mm
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    Geschikt voor lades met fronthoogte 100/125 mm
    Geschikt voor lades breedte 457 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 27E
    Geschikt voor lades diepte 457 mm
    Geschikt voor lades diepte in E 27E
    Materiaal Plaatstaal, gelakt, RAL 7035, lichtgrijs
    Fixatie aan ladebodem Vastschroeven met schroeven nr. 960530
    Producttype Sleufscheidingsstrips

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960490 100/125
    EAN/GTIN 4045197333247
    Nummer fabrikant 960490 100/125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen