Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 78×36 E) voor lades met fronthoogte 7+20

Artikelnummer: 960450 7+20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 7
Aantal scheidingsplaten 20
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades breedte in E 78E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.326 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960450 7+20
EAN/GTIN 4045197345424
Nummer fabrikant 960450 7+20

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 78×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1326×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 7 st.
Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 18 st. maat 149; 2 st. maat 200

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.