Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 78×36 E) voor lades met fronthoogte 6+15

Artikelnummer: 960450 6+15
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
    Verdeelunit 1 E = 17 mm
    Aantal sleufscheidingsschotten 6
    Aantal scheidingsplaten 15
    Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
    Geschikt voor lades breedte in E 78E
    Geschikt voor lades diepte in E 36E
    Geschikt voor lades nuttige breedte 1.326 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 960450 6+15
    EAN/GTIN 4045197345431
    Nummer fabrikant 960450 6+15

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
    Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

    Toepassing:

    Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

    T.b.v.:

    Lades maat 78×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1326×612 mm volledig.

    Inhoud:

    Sleufscheidingsschot nr. 960500: 6 st.
    Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 3 st. maat 98; 12 st. maat 200