Set antislipmatten 5-delig

Artikelnummer: 960163
(178,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Uitvoering Gesneden
Breedte 490 mm
Diepte 520 mm
Dikte 2 − 3 mm
Materiaal PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim.
Oppervlak open
Kleur zwart
Setinhoud 5
Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960163
EAN/GTIN 2050001854476
Nummer fabrikant 960163

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009 / blad 15 / punt 11.3 (Vervormings- en indrukgedrag).
Aan REACH-voorschriften wordt voldaan, matten bevatten geen SVHC-stoffen met een massa-aandeel van > 0,1%, RoHS conform.

T.b.v.:

Lades nr. 920140, nr. 933730, nr. 933760, nr. 934194 en lades van de werkbanken nr. 920000, nr. 920010, nr. 930950 − 933427, nr. 933500933900, nr. 934400934650 en nr. 934100934170.
Voor nuttige breedte 490 mm. Voor lades met binnenmaat 490×520 mm.

Tip:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen