Sokkelplint voor, Type: 1200

Artikelnummer: 958737 1200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 150 mm
Breedte 1.200 mm
Geschikt voor garderobekastbreedte 1.200 mm
Sokkelplint uitvoering voor, achter
Sokkelplint bevestiging aanschroeven aan onderbouwvoeten
Producttype Sokkelplint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958737 1200
EAN/GTIN 4045197684424
Nummer fabrikant 958737 1200

Omschrijving

Uitvoering:

Bekledingsplaat van plaatstaal 0,9 mm voor het vastschroeven aan de poten van de garderobekasten.
Alleen voor afwerking van de garderobekasten aan de voorzijde.

T.b.v.:

Garderobekasten nr. 958710958735 en nr. 949011949018.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.