Greep 800

Artikelnummer: 958491 800
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 800 mm
Diepte 160 mm
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958491 800
EAN/GTIN 4062406330538
Nummer fabrikant 958491 800

Omschrijving

Uitvoering:

Duwbeugel met tweecomponenten-Haptoprene-greepelementen en donkergrijze buis. Doorlopende handgreep ivoor montage aan de zijkant van werkbankbladen. Alleen geschikt voor plaatdikte 50 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen