Greep 1000

Artikelnummer: 958491 1000
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.000 mm
Diepte 160 mm
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958491 1000
EAN/GTIN 4062406330545
Nummer fabrikant 958491 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Duwbeugel met tweecomponenten-Haptoprene-greepelementen en donkergrijze buis. Doorlopende handgreep ivoor montage aan de zijkant van werkbankbladen. Alleen geschikt voor plaatdikte 50 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen