Sokkel met afneembare plint, diepte 24G, Hoogte 150 mm 40

Artikelnummer: 958066 40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 150 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 40
Geschikt voor behuizingdiepte in G 24
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958066 40
EAN/GTIN 4062406133146
Nummer fabrikant 958066 40

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 150 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel maat 24 is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen