Sokkel met afneembare plint, diepte 24G, Hoogte 150 mm 30

Artikelnummer: 958066 30
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 150 mm
Breedte 750 mm
Diepte 600 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 30
Geschikt voor behuizingdiepte in G 24
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958066 30
EAN/GTIN 4062406133139

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 150 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel maat 24 is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.