Lessenaar, Breedte: 750mm

Artikelnummer: 957995 750
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 250 mm
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Schrijfvlak breedte 745 mm
Schrijfvlak diepte 340 mm
Materiaal aflegbord Hout
Slotnummer individueel verwisselbaar ja
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Producttype Opzetlessenaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 957995 750
EAN/GTIN 4062406133450
Nummer fabrikant 957995 750

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal; opklapbare houten klep met rasterscharnieren en daaronder een vak, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Ook geschikt voor wandmontage.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen